Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remko 1613168 Kondensatpumpe KP-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0062044
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1613168
EAN/GTIN:
     4026415497286
Suchbegriffe:
Kondensatpumpe
kondensatpumpe remko
kondensatpumpe
Die Kondensatpumpe fur REMKO Gerate dient dem Abtransport des in z. B. Klimageraten anfallendem Kondensates zu hoher gelegenen Ablaufen. Die Pumpe wird uber einen Schwimmerschalter gesteuert. Steigt der Wasserstand im Auffangbehalter uber 5,3 cm wird das Kondensat abgepumpt, sinkt der Wasserstand unterhalb 4,2 cm wird der Abpumpvorgang beendet. Zubehor enthalten: 5 Meter Kondensatschlauch (10 mm Innendurchmesser), Reduzierstuck, Ruckschlagventil, Befestigungsmaterial Technische Daten: Fabrikat REMKO TYP KP-5 Leistung max. [m] 5,0 Fordermenge max. [l/h] 500 Normalbetrieb 5,0 m bei 50 l/h Spannungsversorgung [V/~/Hz] 230/1/50 Ruckschlagventil Druckseitig inklusive Auffangbehalter [l] 2,0 Flussigkeitstemp. max. [?C] 50 Abmessungen (L/B/T) [mm] 279/130/171
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 233,91*
€ 285,93*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 266,95*
€ 323,70*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,93*
€ 340,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,11*
€ 336,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,21*
€ 322,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,02*
€ 307,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,91*
€ 278,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.