| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0058234 Herst.-Nr.: 22670K4 EAN/GTIN: 4044017178594 |
| |
|
| | |
| BEGA Decken- und Wandleuchte 22670K4 mit Schutzgitter. LED, 13,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1064 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Ubertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jahrige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschlei?teile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kristallglas innen wei?. Zwei Leitungseinfuhrungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis ? 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 300 x 180 x 140 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außenwandleuchte, Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, wandleuchten outdoor led 4000k bega, led außenwandleuchte, anbaudeckenleuchte ip65 |
| | |
| |