Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix DFK-PC 4/ 7-G-7,62-FS4,8 1861206 Grundleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0041028
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1861206
EAN/GTIN:
     4017918125721
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Durchfuhrungsgrundleiste, Nennquerschnitt: 4 mm?, Farbe: grun, Nennstrom: 15 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Kontaktoberflache: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 7, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 7, Anzahl der Anschlusse: 7, Artikelfamilie: DFK-PC 4/..-G -FS4,8, Rasterma?: 7,62 mm, Anschlussart: Flachsteckanschluss, Montage: Direktmontage, Anzahl der Lotpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON PC 4, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,7542*
€ 4,2442*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,3702*
€ 4,8902*
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,47955*
€ 4,99955*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,5804*
€ 5,0904*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 4,89*
€ 5,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,99955*
€ 5,94946
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47955*
€ 5,33066
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 249,9775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,66*
Zubehör
Phoenix Contact
0825128
ab € 2,85245*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 818,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0257*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
Zubehör
Phoenix Contact
0708263
ab € 11,91*
Zubehör
Phoenix Contact
3240158
ab € 8,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3240051
ab € 17,57*
Zubehör
Phoenix Contact
3240054
ab € 0,1824*
Zubehör
Phoenix Contact
3240537
ab € 0,255*
Zubehör
Phoenix Contact
3240155
ab € 8,07*
Zubehör
Phoenix Contact
3240540
ab € 0,255*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.