Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IFM PN3094 Elektronischer Druckschalter -1-10 bar -14,5-145 psi -0,1-1 MPa G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0030511
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PN3094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Elektronischer Drucksensor, -1...10 bar, -14,5...145 psi, -0,1...1 MPa, G 1/4 Innengewinde, Schaltsignal, Analogsignal, IO-Link, (konfigurierbar), 4...20, (0 bar = 4 mA, 10 bar = 20 mA) mA, 0...10, (0 bar = 0 V, 10 bar = 10 V) V, Steckverbindung, -25...80 ?C, IP 65, IP 67, Relativdruck,Vakuum
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 319,49*
€ 360,37*
Frei Haus
ab € 320,07*
€ 370,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 338,12*
€ 379,62*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 360,24*
€ 404,40*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 374,99*
€ 418,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,02*
€ 497,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,68*
€ 493,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,91*
€ 478,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,08*
€ 467,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,99*
€ 446,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
ifm electronic
E30421
ab € 5,93*
Zubehör
ifm electronic
E30419
ab € 8,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.