| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0014794 Herst.-Nr.: 0092.0090 EAN/GTIN: 4012799920908 |
| |
|
| | |
| Elastische Manschetten zur schall- und vibrationsgedampften Montage von Rohrventilatoren. Mit 2 Spannbandern. EL ..: Aus Kunststoff. EL .. Ex: Aus antistatischem Material zum Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen.Artikel: EL 35, Material: Kunststoff, Gewicht: 0,2 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,23 kg, Geeignet fur Nennweite: 350 mm, Breite: 363 mm, Hohe: 363 mm, Tiefe: 180 mm, Breite mit Verpackung: 185 mm, Hohe mit Verpackung: 40 mm, Tiefe mit Verpackung: 200 mm, Umgebungstemperatur: 80 ?C |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,90* | € 55,98* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 44,09* | € 57,32* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 44,51* | € 58,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,73* | € 59,18* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,41* | € 59,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|