| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0014016 Herst.-Nr.: 39618 EAN/GTIN: 9120061390832 |
| |
|
| | |
| Die LAVA 2.0 Design-Infrarotheizungen arbeiten besonders effizient und energiesparend. Das 6 mm starke Oberflachenmaterial aus Sicherheitsglas, Spezialkeramik oder Feinstein sowie 2 Temperaturbegrenzer in allen Paneelen gewahrleisten jederzeit Sicherheit im Gebrauch. Die innovative Technologie macht aus den Oberflachen einen sehr guten Strahlungsemitter. In Verbindung mit der gleichma?igen Warmeverteilung an der Oberflache garantiert die optimal isolierte Ruckseite einen hohen Strahlungswirkungsgrad und dadurch ein Maximum an infraroter Warmeabstrahlung nach vorne in den Raum. Die rahmenlose Konstruktion sorgt fur das moderne Design. Es stehen vier Oberflachen (STEEL / GLAS / CERAMIC / STONE) und bis zu 6 Leistungen zur Auswahl. Die praktische Plug & Play Box an der Ruckseite aller LAVA 2.0-Modelle ermoglicht die einfache Montage einer Regelung, egal ob direkt am Gerat, per Funk oder mittels einem drahtgebundenen Regler. Als LAVA DYL 2.0 - Design Your LAVA gibt es die Moglichkeit, eigene Designs, Bilder und Fotos auf den LAVA GLAS 2.0 oder LAVA BATH 2.0 aufzubringen. Schalter Ein/Aus, Oberflachentemperatur: max. 95 ?C, vertikale und horizontale Wandmontage moglich, Schutzart: IP X4, Oberflachen: Stahlblech, 6 mm ESG Sicherheitsglas, 6 mm Spezialkeramik oder 6 mm Feinstein, Steckeranschlussleitung: 1 m, Prufzeichen: TUV, CE konform. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 372,77* | € 440,92* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 376,10* | € 446,68* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 387,46* | € 455,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|