| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0008520 Herst.-Nr.: 050974 EAN/GTIN: 4015080509745 |
|
|
| | |
| Schlo?sperren SVA-T3 und SVC-T3 sind anbaubar an Schalter T0, T3 und P1. Geschaltet wird mit dem Knebelgriff. Gesperrt wird mit Zylinder-oder Bugelschlo?. Im Normalfall sind alle Stellungen absperrbar. Bei nachtraglichem Anbau ist das Frontschild des Schalters zu verwenden. Schlie?ung: Standard KMS 1 (CES-Schlo?). Auf Wunsch sind andere Schlie?ungen moglich, und wenn vorher geplant, auch Schlie?anlagen. Es sind einzelne Bereiche ( mit VR-T3 auch noch nachtraglich ) absperrbar. In Positionen, die nicht absperrbar sind, la?t sich bei SVA-T3 auch der Schlussel nicht abziehen. Bei gesperrten Bereichen, la?t sich ohne Schlussel nur innerhalb des gesperrten Bereiches schalten. Die Absperrbaren Stellungen oder Bereiche sind nach folgendem Schema anzugeben: Beispiel 1: SVA(A)-T3 = nur Position A gesperrt Beispiel 2: SVA(A,E)-T3 = Position A und E gesperrt Beispiel 3: SVA(A-J)-T3 = Bereich A bis J gesperrt Beispiel 4: SVA(S)-T3 = Panikschlo? fur NOT-AUS-und Hauptschalter, abschlie?bar in Pos. A und E, von E kann noch nach A geschaltet werden, aber von A nicht nach E. Das Gleiche gilt fur SVC(*)-T3. Zylinderschlo?-Sperre SVA-T3 mit 2 Schlusseln, Schlussel in allen Stellungen abziehbar Schutzart Front IP 65 Ausfuhrung: Schlie?ung KMS 1:T0-.../E, T0-.../I, T0-.../Z, T3-.../E, T3-.../I, T3-.../Z, P1-.../E, P1-.../I, P1-.../Z |
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 42,45* | € 53,98* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 44,85* | € 56,51* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 47,09* | € 59,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,09* | € 61,55* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,81* | € 63,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|