Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset Automat ST ADS 16 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Umreifungsset Automat ST ADS 16 mm
Umreifungsset Automat ST ADS 16 mm
Umreifungsset Automat ST ADS 16 mm
Artikel-Nr.:
     414-269102
Hersteller:
     Greiner Verpackungsgeräte
Herst.-Nr.:
     269102
EAN/GTIN:
     4250419502121
Suchbegriffe:
Umreifungs Set
Umreifungsset
umreifungsset stahlband
umreifungsset

Produktbeschreibung:

Robustes Umreifungsset für die Stahlbandumreifung mit Verschlusshülsen, geeignet für den täglichen Einsatz. Das Set besteht im einzelnen aus:

Artikelmerkmale:

  • 1 Stahlband-Umreifungsgerät Automat ST ADS 16 mm
  • 1 Abrollwagen "SW Pro 19" für Stahlband in Scheibenwicklung 13 - 19 mm
  • 1 Ablagekastenpaar für Abrollwagen "SW Pro"
  • 500 Verschlusshülsen DS 16 x 30 x 0,3 mm
  • 1 Rolle Verpackungsstahlband 16 x 0,50 mm, Gewicht ca. 25 kg je Rolle

Sie haben einen Preisvorteil von 10% gegenüber Einzelkauf

Weitere Suchbegriffe: Umreifung, Stahlbandumreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,59*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 446,59* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 518,12*
€ 616,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 509,65*
€ 606,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 489,94*
€ 583,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 446,59*
€ 531,44
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
269101
ab € 443,69*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
269103
ab € 449,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.