Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textil-Kraftband Polyester 13 mm, 1.100m, weiß


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Textil-Kraftband Polyester 13 mm, 1.100m, weiß
Textil-Kraftband Polyester 13 mm, 1.100m, weiß
Textil-Kraftband Polyester 13 mm, 1.100m, weiß
Textil-Kraftband Polyester 13 mm, 1.100m, weiß
Artikel-Nr.:
     414-190006
Hersteller:
     Sander
Herst.-Nr.:
     190006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband

Produktbeschreibung:

Qualitativ hochwertiges weißes Textil-Kraftband 13mm aus verleimten Polyesterfäden für die professionelle zuverlässige Handumreifung mit hohem Zugkraftvermögen. Es ist sicher und einfach in der Anwendung und aufgrund seiner Schmiegsamkeit paßt es sich optimal dem Transportgut an.

Artikelmerkmale:

  • Qualitätsprodukt "MADE IN WESTEN EUROPE"
  • Dimension 13mm
  • Mindest - Reißfestigkeit ca. 3670N
  • VPE: 2 Rolle à 1.100m mit Kern 76/140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,28*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 47,05*
€ 55,99
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 46,76*
€ 55,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 44,73*
€ 53,23
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 42,98*
€ 51,15
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 37,28*
€ 44,36
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toolco
041000
ab € 30,54*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079085
ab € 554,52*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079081
ab € 354,48*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079091
ab € 214,68*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
479091
ab € 264,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.