Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen PET / CC offen, verzinkt CHUD PET 16 x 33 x 0,8 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verschlusshülsen PET / CC offen, verzinkt CHUD PET 16 x 33 x 0,8 mm
Verschlusshülsen PET / CC offen, verzinkt CHUD PET 16 x 33 x 0,8 mm
Verschlusshülsen PET / CC offen, verzinkt CHUD PET 16 x 33 x 0,8 mm
Artikel-Nr.:
     414-029809
Hersteller:
     Greiner Verpackungsgeräte
Herst.-Nr.:
     029809
EAN/GTIN:
     4250419501124
Suchbegriffe:
Komposit-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für Kompositband
Verschlusshülsen Komposit
PET-Verschlusshülsen

Produktbeschreibung:

Offene Verschlusshülse für PET-Band und Kompositband mit 16 mm Breite. Die Verschlusshülse ist speziell konzipiert für den central Combi-Spanner PET KUD PET 16 mm sowie Combi-Spanner CC KUD CC 16 mm.

Artikelmerkmale:

  • Qualitätsprodukt "MADE IN GERMANY"
  • Magazinhülse lose, verzinkt, für PET- und Kompositbandumreifung
  • Abmessung 16 x 33 x 0,8 mm
  • beste Verschlussfestigkeit bis zu 75% der Bandfestigkeit
  • gewährleistet absolut zuverlässiges Umreifen von mittelschweren bis schweren Packstücken
  • VPE 1.000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülse für PET-Band, Verschlusshülsen PET, Magazinverschlusshülsen, Verschlusshülsen, verschlusshülsen 16 mm, verschlusshülsen, verschlusshülsen kunststoffband, Umreifung, Verschlusshülse, Kunststoffbandumreifung, PET-Umreifung, Kompositbandumreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,04527* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,84*
€ 71,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,53*
€ 69,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,64*
€ 67,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,34*
€ 64,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,41*
€ 61,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,27*
€ 53,87
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079079
ab € 483,69*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079059
ab € 482,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.