Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinverschlusshülsen PP / WG offen, verzinkt MHUC 13 x 33 x 0,6 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Magazinverschlusshülsen PP / WG offen, verzinkt MHUC 13 x 33 x 0,6 mm
Magazinverschlusshülsen PP / WG offen, verzinkt MHUC 13 x 33 x 0,6 mm
Magazinverschlusshülsen PP / WG offen, verzinkt MHUC 13 x 33 x 0,6 mm
Artikel-Nr.:
     414-029803
Hersteller:
     Greiner Verpackungsgeräte
Herst.-Nr.:
     029803
EAN/GTIN:
     4250419501131
Suchbegriffe:
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Band
Verschlusshülsen PP
Magazinverschlusshülsen

Produktbeschreibung:

Gestapelte offene Verschlusshülse für PP-Band und textiles Band mit 13 mm Breite. Die Verschlusshülse ist speziell konzipiert für den central Magazincombi-Spanner PP MKUC PP 13 mm sowie den Magazincombi-Spanner WG MKUC WG 13 mm.

Artikelmerkmale:

  • Qualitätsprodukt "MADE IN GERMANY"
  • Magazinhülse gestapelt, verzinkt, für PP- und Textilbandumreifung
  • Abmessung 13 x 33 x 0,6 mm
  • beste Verschlussfestigkeit bis zu 75% der Bandfestigkeit
  • gewährleistet absolut zuverlässiges Umreifen von mittelschweren Packstücken
  • VPE 2.500 Stück
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen, verschlusshülsen 13 mm pp-band, pp-verschlusshülsen 13 mm, verschlusshülse für pp-band, Umreifung, Verschlusshülse, Kunststoffbandumreifung, PP-Umreifung, Textilbandumreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,13*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2.500 Stück (ab € 0,04686* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,85*
€ 173,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 145,05*
€ 172,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 136,31*
€ 162,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 128,69*
€ 153,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 117,13*
€ 139,38
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079051
ab € 552,32*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079085
ab € 557,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.