| |
|
| Artikel-Nr.: 413-PCE-VDL 24I Herst.-Nr.: PCE-VDL 24I EAN/GTIN: 4250348717757 |
| |
|
| | |
| Beschleunigungsaufnehmer PCE-VDL 24I mit bis zu 1600 Hz Die Datenlogger der PCE-VDL Serie sind in zwei Versionen erhältlich. Der Datenlogger PCE-VDL 16I beinhaltet Sensoren für folgende physikalische Einheiten: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Licht und 3 Achsen-Beschleunigung.
- 3 Achsen-Beschleunigung bis zu 1600 Hz - 32 GB SD Speicherkarte - kleine Bauform: 86,8 x 44,1 x 22,2 mm - Made in Germany
Technische Daten
Messgröße 3-Achsen-Beschleunigung Messbereich: ±16 g Genauigkeit: ±0,24 g Mess-/ Speicherrate: 1600 Hz ... 1 Hz
Allgemeine technische Daten vom 3-Achsen-Beschleunigungssensor Speicherkapazität: 2,5 Millionen Messwerte pro Messung 3,2 Milliarden Messwerte mit beigelegter 32 GB microSD-Speicherkarte Taster: Start / Stop einer Messung; Ein- bzw. Ausschalter des Datenloggers LED Log: Betriebsstatus Alarm: Alarmanzeige Charge: Ladezustandsanzeige USB: Status der Verbindung zum PC Spannungsversorgung integrierter Li-Ion Akku 3,7 V / 500 mAh Das Laden des Akkus erfolgt über den USB-Anschluss
Integrierte Sensoren: 3-Achsen Beschleunigung Interface: USB PC-Software Kostenlose Setup- und Auswertesoftware (Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 32 Bit / 64 Bit) zur Erfassung und Auswertung der Daten. Betriebsbedingungen: Temperatur -20 ... +65 °C Lagerbedingungen: Temperatur +5 ... +45 °C (ideale Lagerbedingungen für Batterie) 10 ... 95 % relative Feuchte, nicht kondensierend
Normen Der PCE-VDL 24I entspricht der EU-Richtlinie RoHS/WEEE.
Gewicht: ca. 60 g Abmessungen (L x B x H): 87 x 44 x 23 mm
Lieferumfang 1 x Beschleunigungsaufnehmer PCE-VDL 24I 1 x Speicherkarte Micro SD 32 GB 1 x Auswertesoftware 1 x Bedienungsanleitung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vibrationsmeter, Vibrationsmeßgerät, Vibrationsmonitor, Vibrationsprüfgerät, schwingungsmesser, 3-Achsen Beschleunigungsaufnehmenr, Beschleunigung, Beschleunigungsaufnehmer, Vibrationsmessgerät, Vibrations Datenlogger, Vibration, Datenspeicher, Messgerät, PCE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 248,97* | € 305,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 256,03* | € 305,11* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 261,81* | € 305,13* | | | | Lager 413 | | | | | | Frei Haus | ab € 263,29* | € 305,65* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 269,24* | € 310,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 413 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 413 | | Versand: Lager 413 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|