Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtachometer PCE-T236 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Handtachometer PCE-T236 (kontakt und kontaktlos)
PCE Instruments Handtachometer PCE-T236 (kontakt und kontaktlos)
Anschluss Drehzahlmessgerät
Kontaktlose Messung
Anwendung Drehzahlmesser PCE-T236
Adapter für PCE-T236 Drehzahlmesser
Lieferumfang Drehzahlmessgerät PCE-T236
Artikel-Nr.:
     413-PCE-T236
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-T236
EAN/GTIN:
     4250348701367
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Handtachometer PCE-T236
Der Handtachometer dient wahlweise der berührungslosen oder mechanischen Kontaktabtastung. Der digitale Tachometer PCE-T236 eignet sich besonders zur Erfassung von Drehzahlen und Geschwindigkeiten an rotierenden Maschinen und Anlagen (an Förderbändern, Motoren, Riementrieben). Die Messung erfolgt entweder berührungslos mit Hilfe einer Reflexmarke, die auf dem drehenden Teil angeklebt wird oder mittels einem der mitgelieferten, aufsteckbaren Mechanikadapter, mit Messspitze oder Messrad. Der Handtachometer verfügt über einen Schalter für vier wählbare Messbereiche sowie für Min- / Max-Speicher. Neben dem Einsatz in allen Sparten der Industrie, wird dieser Handtachometerr auch in der betrieblichen und institutionellen Forschung und Entwicklung eingesetzt.

Artikeldetails:
Messbereich optisch: 5 ... 99999 U/min
Messbereich erster Kontakt: 0,5 ... 19999 U/min
Messbereich zweiter Kontakt: 0,05 ... 1999 m/min
Genauigkeit: ±0,05 % vom Drehzahlmesswert ±1 Digit
Messabstand max.: 300 mm
Speicher: letzter, Max- u. Min-Wert
Anzeige: LCD-Display
Versorgung: 4 x 1,5 V AA Batterie
Abmessung: 65 x 215 x 38 mm
Gewicht: 300 g

Lieferumfang
1 x Tachometer PCE-T236
1 x konischer Adapter
1 x Messrad
1 x Reflexband (60mm)
1 x Tasche
1 x Anleitung
Weitere Suchbegriffe: Handtachometer, drehzahlmesser, Stroboskope, Akkustroboskope, Handstroboskope, Digitalstroboskope, Industriestroboskope, Akku Stroboskop, Industrie Stroboskop, Stroboskop, Digital Stroboskop, PCE, Drehzahlmessgerät, Maschinendrehzahlmessgerät, Tacho
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
9
Frei Haus
ab € 129,60*
€ 156,74*
Frei Haus
ab € 130,30*
€ 156,76*
Lager 413
Frei Haus
ab € 130,48*
€ 157,72*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 147,12*
€ 177,80*
Frei Haus
ab € 135,96*
€ 178,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,72*
€ 187,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,97*
€ 185,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,37*
€ 180,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE Instruments
REFB
ab € 17,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.