Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kältemessgerät PCE-RVP 2200 Zweistufig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Kältemessgerät PCE-RVP 2200 Zweistufig
PCE Instruments Kältemessgerät PCE-RVP 2200 Zweistufig
PCE Instruments Kältemessgerät PCE-RVP 2200 Anwendung
PCE Instruments Kältemessgerät PCE-RVP 2200 Griff
PCE Instruments Kältemessgerät PCE-RVP 2200 Anzeige
PCE Instruments Kältemessgerät PCE-RVP 2200 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-RVP 2200
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-RVP 2200
EAN/GTIN:
     4250348733238
Suchbegriffe:
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Vakuum-Pumpe
Vakuumpumpen
Das Kältemessgerät von PCE Instruments ist mit einem leistungsstarken Motor ausgestattet, der ein hohes Drehmoment bietet. Die Motorleistung beträgt 1,5 PS (1,1 kW), was eine zuverlässige und effiziente Leistung sicherstellt. Mit einer beeindruckenden Durchflussrate von 340 l/min. ist das Kältemessgerät in der Lage, große Volumen von Kältemitteln effizient abzusaugen. Das Kältemessgerät ist mit Anschlüssen von 1/4" und 3/8" ausgestattet, was ihre Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Kältemittelschläuche und Anwendungen z.B. bei Wärmepumpen ermöglicht.

Technische Daten

Anschlussart: 1/4" SAE, 3/8" SAE
Motorleistung: 1,5 PS
Durchflussrate: 340 l/min
Öl Fassungsvermögen: 660 ml
Endvakuum: 15 Mikron
Schutzklasse: IP20
Spannungsversorgung: Schuko Stecker (230V AC)
Gewicht: 15,13 kg
Gerätegewicht mit Lieferumfang: 15,2 kg
Abmessungen: (L x B x H) 390 x 140 x 260 mm
Betriebsbedingungen: 5 ... 40 °C, 20 ... 80 % r.F.
Lagerbedingungen: 5 ... 40 °C, 20 ... 80 % r.F.


Lieferumfang
1 x Kältemessgerät PCE-RVP 2200
2 x Flasche 300 ml
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: vakuum trockenpumpe, Kältemessgerät, Kältemittel, Kälteprüfer, Manometer, Wärmepumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,49*
€ 470,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,46*
€ 462,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,70*
€ 457,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,30*
€ 450,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,52*
€ 404,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RRU 10
ab € 1.029,08*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RVP 180
ab € 260,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.