Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Datenlogger zur Langzeitmessung PCE-HT 71N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenlogger PCE-HT 71N
Datenlogger PCE-HT 71N
Datenlogger Temperatur PCE-HT 71N
Datenlogger Feuchte PCE-HT 71N
Software PCE-HT 71N
Artikel-Nr.:
     413-PCE-HT 71N
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-HT 71N
EAN/GTIN:
     4250348707024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperaturlogger

Mini-Datenlogger PCE-HT 71N

Das Feuchtemessgerät erfasst Luftfeuchte und Lufttemperatur und speichert sie intern ab. Dieses kompakte und robuste Feuchtemessgerät im Mini-Format und mit einem großen Speicher (bis zu max. 32000 Werte / 16000 Werte je Parameter) dient vor allem der Langzeitregistrierung (Kühltheken in Kaufhäusern, Kühltransporte, Lagerhäuser, PC-Klimaräume). Dabei dient das Gerät als autarker Logger, der alle Klima-Daten im gewünschten Zeitraum registriert. Bei Belieben können alle Werte zu einem Laptop oder PC übertragen werden. Die Speicherung kann entweder direkt am PC ausgelöst werden oder Sie lassen das Feuchte- messgerät zeitversetzt erst vor Ort aufzeichnen. Nach der Übertragung der Werte zum PC können diese dort analysiert werden. Ebenfalls berechnet die im Lieferumfang befindliche Software den Taupunkt. Die interne Echtzeituhr mit Datum erlaubt dem Benutzer eine genaue Zuordnung der Ereignisse. Ein besonderes Merkmal ist die Versorgung dieses Gerätes über eine langlebige interne 3,6 V Lithium- Batterie. Je nach Benutzung liegt die Lebensdauer dieser Batterie bei etwa einem Jahr.

Technische Daten

    Messbereich: 0 ... 100 % r.F. / -40 … +70 °C
    Genauigkeit: ±3 % r.F. / ±1 °C
    Auflösung: 0,1 % r.F. / 0,1 °C
    Sensoren: intern (Feuchte und Temperatur)
    Speicherkapazität: max. 32.000 Messwerte (16000 je Parameter)
    Messrate / Aufzeichnungsintervall: einstellbar, 2 s, 5 s, 10 s ... 24 h
    Start-/ Stoppzeit, Datum : programmierbar
    Alarmgrenzen: frei wählbar
    Statusanzeige: über 2 LED`s (Aufnahme läuft / Alarm)
    Schnittstelle: USB
    Software: Windows xp / Vista / 7
    Taupunkttemperatur wird nach Übertragung der Daten in der Software berechnet (Genauigkeit ±2 °C)
    Versorgung austauschbare, 3,6 V Lithium- Batterie (Lebenszeit ca. 1 Jahr)
    Positionierung: - in der mitgelieferten Wandhalterung / - frei liegend, z.B. auf einem Tisch
    Umgebungsbedingungen: -40 ...+70 °C / 0 ... 100 % r.F.
    Gehäuse: ABS-Kunststoff
    Dimensionen: 102 x 30 mm
    Gewicht 25 g

    Lieferumfang
    1 x Datenlogger PCE-HT 71N, 1 x Wandhalterung, 1 x Batterie,1 x Software und Bedienungsanleitung

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

Weitere Suchbegriffe: Datenspeicher, Temperatur, Feuchte, Speicher Messgerät, PCE, Luftfeuchtemesser, Temperaturmessgerät, Temperaturmesser, Klimamesser, Klima-Messgerät, Thermo-Hygrometer, Hygrometer, Feuchtemesser, Feuchtemessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,55*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-T390
ab € 156,30*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ADL 11
ab € 116,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG