Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalmanometer PCE-932 mit 2 GB SD-Speicherkarte, bis max. 400 bar von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Digitalmanometer PCE-932 für Sensoren bis 400 bar
PCE Instruments Digitalmanometer PCE-932 für Sensoren bis 400 bar
Artikel-Nr.:
     413-PCE-932
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-932
EAN/GTIN:
     4250348701770
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Druckmessgerät PCE-932 für externe Drucksensoren
Das Druckmessgerät zur Messung des absoluten Druckes im robusten Gehäuse findet Verwendung in der Hochbereichs-Druckmessung in Industrie, Forschung, Entwicklung und im Handwerk. An das digitale Druckmessgerät können Druckaufnehmer (nicht im Lieferumfang) bis max. 400 bar angeschlossen werden (via 1,2 m langem Verbindungskabel). Die Messwerte lassen sich auf der SD-Speicherkarte speichern und später am PC auswerten. Im Lieferumfang befindet sich eine 2 GB Speicherkarte sowie ein Kartenlesegerät mut USB-Anschluss.

Artikeldetails:

Achtung: Sensor bitte separat bestellen Bereich: 400 bar (je nach angeschlossenem Sensor)
Auflösung: 0,02 ... 0,5 bar (je nach angeschlossenem Sensor)
Speicherintervall einstellbar von 1 Sekunde bis 8 Std. 59 Min. 59 Sek.
SD-Speicherkarte und RS-232 Schnittstelle
Min-, Max-Funktion
für Luft, Gase und Flüssigkeiten
inkl. Druckmessgerät PCE-932, 2GB Speicherkarte, Kartenlesegerät und Anleitung

Weitere Suchbegriffe: druck messgerät, Digitalmanometer, Differenzdruckmanometer, PCE, Druck, Druckmesser, Datenlogger, Speicher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
9
Frei Haus
ab € 223,74*
€ 268,30*
Lager 413
Frei Haus
ab € 224,65*
€ 268,32*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,32*
€ 319,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,23*
€ 318,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,18*
€ 303,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,37*
€ 290,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,65*
€ 267,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE Instruments
PS-100-100
ab € 131,93*
Zubehör
PCE Instruments
PS-100-20
ab € 131,70*
Zubehör
PCE Instruments
PS-100-400
ab € 132,12*
Zubehör
PCE Instruments
PS-100-50
ab € 131,39*
Zubehör
PCE Instruments
SOFT-LUT-D
ab € 52,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.