Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEITENSPANNER MIT SPANNSPITZE GR.14, L=85, B=40, H=50 VERGÜTUNGSSTAHL BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2117.14
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2117.14
EAN/GTIN:
     4059245884100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenspanner
seitenspanner
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K2117.20 Hinweis: Der mechanische Seitenspanner ohne Niederzugeffekt ist als Spannelement und als Anschlagelement einsetzbar. Befestigungsschrauben ISO 4014 (10.9) und Muttern für T-Nuten DIN 508 sind im Lieferumfang enthalten. Vorteile: - kompakte Bauweise - horizontale und vertikale Einsatzmöglichkeit - wechselbare Druckschraube
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
1.3950
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
SW=Schlüsselweite:
17
L4:
26
B2:
20
L1 min.:
122,5
L=Länge:
85
H=Höhe:
50
H1:
25,5
L5:
25
B1:
24
L1 max.:
126,5
D=Gewinde:
M10
BN=Nutbreite:
12
L2 max.:
44,5
L2 min.:
40,5
D2:
M6
Hub S:
4
F kN:
14
D1:
M10
B=Breite:
40
L3:
16
Größe:
14
Ausführung 1:
mit Spannspitze
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Seitenspanner
Anziehdrehmoment M1 Nm:
67
Anziehdrehmoment M2 Nm:
45
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
2
€ 6,90*
ab € 319,50*
€ 355,00*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,71*
€ 377,98*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,00*
€ 422,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 344,35*
€ 409,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 337,25*
€ 401,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 326,60*
€ 388,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 319,50*
€ 380,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.