Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHEIBE DIN433 FÜR ZYLINDERSCHRAUBEN , STAHL VERZINKT, FÜR M06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2099.061
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2099.061
EAN/GTIN:
     4059245898060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
Werkstoff: Scheiben Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Stahl blank oder verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K2099.040 Hinweis: Die Scheiben DIN 433 sind Unterlegscheiben, die nach der Norm DIN 433 hergestellt werden. Die Scheiben dienen dazu, die Last auf eine größere Fläche zu verteilen und das Einsinken des Schraubenkopfes oder der Mutter in das Material zu verhindern.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0013
Ursprungs-Land:
QU
H:
1,6
Für=für Schrauben:
M6
D2:
11
D1:
6,4
Ausführung 1:
für Zylinderschrauben
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Scheibe
DIN:
DIN 433
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,11*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.