Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUMMIPUFFER BALLIG AUSSENGEWINDEM08, D=40, H=32 STAHL, KOMP:ELAST. NATURKAUTSCHUK SHORE 70A, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2051.0400320870
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2051.0400320870
EAN/GTIN:
     4059245831388
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6. Elastomer Naturkautschuk, Härte 55° Shore A oder Härte 70° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: K2051.0800631057 Hinweis: Gummipuffer zeichnen sich durch ihre Robustheit und die wirksame Abfederung und Dämpfung von Stößen aus. Diese Gummipuffer eignen sich besonders zur elastischen Wegbegrenzung und zur Abfederung von Stößen bei mobilen und nicht mobilen Aggregaten, Maschinen sowie allgemein als Anschläge. Aufgrund der Materialzusammensetzung sind Gummipuffer kontaktfärbend wodurch es zu Abriebspuren und Abfärbungen an z.B. Böden oder Auflageflächen kommen kann. Nicht kontaktfärbende Gummipuffer aus EPDM in hellgrau sind auf Anfrage lieferbar. Temperaturbereich: -20 °C bis +75 °C. Auf Anfrage: Andere Shorehärten.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0600
RoHS:
true
G=Gewinde:
M8
L=Gewindelänge:
23
H=Höhe:
32
D=Außendurchmesser:
40
Belastung N:
4000
Federsteifigkeit N/mm:
800
Shore Härte:
70A
Farbe Komponente:
schwarz
Ausführung 1:
ballig
Material Komponente:
Elastomer Naturkautschuk
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gummipuffer
Gewindeart:
Außengewinde
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
PL Edelstahl:
false
Ursprungs-Land:
TR
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gm puffer, Dämpfungselement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.