Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERKSTÜCKANSCHLAG MAGNETISCH FORM:B MIT GELENK, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2043.2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2043.2
EAN/GTIN:
     4059245826001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstückanschlag
werkstückanschlag
Werkstoff: Grundkörper hochfestes Aluminium. Achsbolzen und Anschlagstange Stahl. Ausführung: Grundkörper blau und schwarz eloxiert. Achsbolzen und Anschlagstange brüniert. Hinweis: Der Werkstückanschlag mit eingefasstem Magnet dient unter anderem als vielseitiges Instrument zur Positionierung auf Bearbeitungsmaschinen oder bei Montagearbeiten. Er haftet auf allen magnetischen Flächen wie z. B. Schraubstöcken, Messvorrichtungen, Bohr- und Fräsmaschinen. Nach dem Spannen der Werkstücke kann der Werkstückanschlag auch einfach wieder abgenommen werden und gibt so alle Bearbeitungsflächen frei.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3002
Haftkraft N:
200
Form:
B
Ausführung 1:
magnetisch
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Werkstückanschlag
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
mit Gelenk
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,44*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.