Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABDECKKAPPE, M08, SW=13 POLYETHYLEN, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2030.113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2030.113
EAN/GTIN:
     4059245821846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Werkstoff: Grundkörper Polyethylen. Ausführung: Grundkörper schwarz oder weiß. Bestellbeispiel: K2030.010 Hinweis: Passend für Sechskantschrauben DIN 931, DIN 933 und Sechskantmuttern DIN 934. Anwendung: Die Abdeckkappen mit Innensechskant dienen als Schutz vor Verschmutzungen, scharfen Kanten und verdecken hervorstehende Schraubenköpfe und Muttern. Montage: Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0010
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
SW:
13
H=Höhe:
15
Material Grundkörper:
Polyethylen
Benennung:
Abdeckkappe
PL Edelstahl:
false
Gewinde:
M8
Farbe Grundkörper:
weiß
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,14*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.