Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STELLSCHRAUBE M06X24, MESSING VERNICKELT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2026.0306X24
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2026.0306X24
EAN/GTIN:
     4059245816705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stellschraube
Werkstoff: Messing. Ausführung: vernickelt. Bestellbeispiel: K2026.0306X24 Hinweis: Die Stellschraube ist ein Ersatzteil für den Arretierbolzen mit Fernbetätigung K1502. Zubehör: Drahtseil mit Kugel K2023. Zughülle mit Innenrohr K2024. Endhülse K2025. Schraubnippel K2027. Sechskantmutter K0700.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0046
RoHS:
true
SW=Schlüsselweite:
8
L=Länge:
34
L2:
8,5
D=Gewinde:
M6
D2:
3
L1=Gewindelänge:
24
D1:
7
Material Grundkörper:
Messing
Benennung:
Stellschraube
Oberfläche Grundkörper:
vernickelt
PL Edelstahl:
false
Ursprungs-Region:
16
Ursprungs-Land:
DE
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Arretierbolzen, Zubehör Arretierbolzen mit Fernbetätigung, Zubehör Arretierbolzen mit Fernentriegelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.