Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWINDEEINSATZ, TYP I, P=Ø30, D1=M06 ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1992.06
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1992.06
EAN/GTIN:
     4059245809493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
gewindebuchse m6
gewindebuchsen
Werkstoff: Aluminium. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1992.08 Hinweis: Passend für Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser. Die Gewindeeinsätze werden stirnseitig in die Profilrohre Ø30 eingepresst. Sie eignen sich zur Befestigung von Stellfüßen, Rollen oder anderem Zubehör.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0290
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
RoHS:
true
Profil:
Ø30
D1=Gewinde:
M6
Ausführung 2:
Typ I
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Gewindeeinsatz
PL Edelstahl:
false
ESD elektrostatisch entladend:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.