Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERBINDERPLATTE, TYP I, P=Ø30, BN=8 STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1991.3008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1991.3008
EAN/GTIN:
     4059245809486
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Verbinderplatte und Montageteile verzinkt. Bestellbeispiel: K1991.3008 Hinweis: Passend für Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser. Für die rechtwinkelige Verbindung von einem Profilrohr mit einem Aluminiumprofil Typ I Nut 8. Befestigung mit Schraube M6 im Profilrohr Ø30 unter Verwendung eines Gewindeeinsatzes M6. Lieferumfang: Set für Nut 6: 1 T-Verbinderplatte D30. 2 Nutensteine - Nut 6 - M6. 2 Schrauben DIN 7991 - M6 x 12. 1 Schraube DIN 7991 - M6 x 20. Set für Nut 8: 1 T-Verbinderplatte D30. 1 Doppelnutenstein - Nut 8 - 2x M6. 2 Schrauben DIN 7991 - M6 x 14. 1 Schraube DIN 7991 - M6 x 20.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0710
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
TW
Profil:
Ø30
BN=Nutbreite:
8
Ausführung 2:
Typ I
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Verbinderplatte
PL Edelstahl:
false
ESD elektrostatisch entladend:
ja
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.