Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKELSTREBE Ø30, TYP I, P=Ø30 ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1985.30
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1985.30
EAN/GTIN:
     4059245809400
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Aluminiumdruckguss. Montageteile Stahl. Ausführung: blank. Montageteile verzinkt. Bestellbeispiel: K1985-30 Hinweis: Passend für Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser. Für die Erstellung einer Versteifung von zwei Profilrohren. Ideal für Fachwerkkonstruktionen und Diagonalstreben zur Aussteifung von Konstruktionen. Durch die zwei Verbinderhälften kann die Winkelstrebe auch nachträglich an bestehenden Konstruktionen angebracht werden um diese zu versteifen. Lieferumfang: 2 Winkelstrebenhälften 90°. 2 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 14, verzinkt. 2 selbstsichernde Muttern ISO 10511 - M6, verzinkt. Artikel wird vormontiert geliefert.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2020
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
TW
RoHS:
true
Profil:
Ø30
Ausführung 2:
Typ I
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Winkelstrebe Ø30
PL Edelstahl:
false
ESD elektrostatisch entladend:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.