Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-VERBINDER Ø30 MIT VERDREHSICHERUNG, TYP I, P=Ø30 ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1980.301
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1980.301
EAN/GTIN:
     4059245809356
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Aluminiumdruckguss. Montageteile Stahl. Ausführung: blank. Montageteile verzinkt. Bestellbeispiel: K1980.301 Hinweis: Passend für Rundrohre und Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser. Für die rechtwinkelige Verbindung. Der T-Verbinder besitzt eine integrierte, hoch belastbare Verdrehsicherung. Sie stellt eine exakte und dauerhafte Ausrichtung von Profilrohren Ø30 sicher. Die Verdrehsicherungen können bei Bedarf mit einem Schlitzschraubendreher entfernt werden. Dies ist nötig, um Rundrohre Ø30 in dem T-Verbinder zu befestigen. Zusätzlich besitzt der T-Verbinder eine schmale, seitliche Fuge über die jederzeit die Einstecktiefe der Rohre kontrolliert werden kann. Lieferumfang: 2 T-Verbinderhälften. 1 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, verzinkt. 1 selbstsichernde Mutter ISO 10511 - M6, verzinkt. Artikel wird vormontiert geliefert.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0902
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
RoHS:
true
Profil:
Ø30
Ausführung 2:
Typ I
Ausführung 1:
mit Verdrehsicherung
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
T-Verbinder Ø30
PL Edelstahl:
false
ESD elektrostatisch entladend:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.