Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWALBENSCHW.SPANNBOLZEN UNILOCK SYSTEMGRÖßE 80MM, FORM:B, D1=32, H2=3,3, EINSATZSTAHL GEHÄRTET UND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1975.240320308
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1975.240320308
EAN/GTIN:
     4059245834402
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
positionier spannbolzen
Werkstoff: Einsatzstahl. Ausführung: Gehärtet und brüniert. Funktionsflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K1975.140320308 Hinweis: Die UNILOCK Schwalbenschwanz-Spannbolzen eignen sich zum Spannen und Positionieren von Werkstücken und Vorrichtungen. Die Spannbolzen werden mit dem Wechselelement verschraubt und auf die verschiedenen Grundmodule adaptiert. Zur Befestigung des Spannbolzens wird kein Gewinde benötigt, denn diese erfolgt mit dem Schwalbenschwanz in einem Spannrand des Werkstücks. Es können Haltekräfte von bis zu 15.000 N erreicht werden. Folgende Anzugsdrehmomente müssen bei der Befestigung der Spannbolzen eingehalten werden: - Materialien aus Stahl: 55 Nm. - Materialien aus Aluminium: 17 Nm. Der UNILOCK Schwalbenschwanz-Spannbolzen darf nur ohne die Turbofunktion des Spannmoduls betrieben werden. Beim mehrfachen Einschrauben (zentriergenaue Schnittstelle) der Schwalbenschwanz-Spannbolzen, muss die Ausrichtung der Schieberflächen beachtet werden. Beim Schwalbenschwanz-Spannbolzen Form B muss hier die Schwertausrichtung 90° zur Schieberfläche erfolgen. Montage: Siehe Einbaukontur. Vorteile: - Kein Befestigungsgewinde im Werkstück nötig. - Geringe Einbautiefe durch Schwalbenschwanz. Lieferumfang: 1x UNILOCK Schwalbenschwanz-Spannbolzen mit Befestigungsschraube. Zeichnungshinweis: 1) Einmaliges Einschrauben, verlorene Schnittstelle 2) Mehrfaches Einschrauben, zentriergenaue Schnittstelle a) Prüfwelle. Prüfen mit Kugeln b) Kugeln c) für Schieberfläche
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2600
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
H2:
3,3
SW:
8
H3:
3,5
H:
35
H1:
3,2
D:
39,5
D2:
35,1
D1:
32
Größe:
SYSTEMGRÖßE 80MM
Form:
B
Ausführung 1:
UNILOCK
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Schwalbenschwanzspannbolzen
PL Edelstahl:
false
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und brüniert
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,24*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,91*
€ 322,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 262,78*
€ 312,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 257,36*
€ 306,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 249,24*
€ 296,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.