Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWINDESTANGE DIN976-1 RECHTSGEWINDE M08X1000, STAHL 8.8 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1960.08
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1960.08
EAN/GTIN:
     4059245701568
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange m8x1000 8.8
din 976
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl A2. Ausführung: Festigkeitsklasse mind. 4.6 verzinkt. Festigkeitsklasse 8.8 blank oder verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1960.16 Hinweis: Gewindestangen werden nur in 1000 mm Länge geliefert. Gewindestangen der Größe M3 und M4 können im Anlieferzustand geringe Biegungen aufweisen. Bei der Ausführung blank kann es technisch bedingt zu einer grauen bis schwarzen Oberfläche kommen.
Weitere Informationen:
L=Länge:
1000
D=Gewinde:
M8
Gewicht in kg (ERP):
0.3100
Ursprungs-Region:
13
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gewindestange
Ausführung 1:
Rechtsgewinde
Festigkeitsklasse:
8.8
Befestigungsart:
Gewinde
B=Gewindelänge:
1000
DIN:
DIN 976-1
Produkttyp:
Gewindestange
Oberfläche Grundkörper:
blank
G=Gewinde / für Gewinde:
M8
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: din 976 8.8, Gewindespindel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.