Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWINDESTANGE DIN976-1 RECHTSGEWINDE M05X1000, STAHL 8.8 VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1960.053
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1960.053
EAN/GTIN:
     4059245701513
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange 8.8 m5x1000
din 976
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl A2. Ausführung: Festigkeitsklasse mind. 4.6 verzinkt. Festigkeitsklasse 8.8 blank oder verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1960.16 Hinweis: Gewindestangen werden nur in 1000 mm Länge geliefert. Gewindestangen der Größe M3 und M4 können im Anlieferzustand geringe Biegungen aufweisen. Bei der Ausführung blank kann es technisch bedingt zu einer grauen bis schwarzen Oberfläche kommen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1200
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
Rechtsgewinde
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gewindestange
Festigkeitsklasse:
8.8
D=Gewinde:
M5
L=Länge:
1000
Befestigungsart:
Gewinde
B=Gewindelänge:
1000
DIN:
DIN 976-1
Produkttyp:
Gewindestange
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
G=Gewinde / für Gewinde:
M5
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: din 976 8.8, Gewindespindel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.