Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDRAD FÜR POSITIONSANZEIGER GR.80 ALUMINIUM, D=140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1930.801401
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1930.801401
EAN/GTIN:
     4059245704439
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Aluminiumguss. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1930.801201 Hinweis: Die Handräder haben eine Ausnehmung zur Aufnahme von Positionsanzeigern. Zubehör: – Positionsanzeiger K1929 – Ballengriffe K0166 / K0167 / K0168 / K0169 / K0170 / K0172 / K0651 / K1000 / K1199 / K1201 / K1202 / K1209 / K1221
Weitere Informationen:
G:
M8
L:
70
D2:
87
D5 vorgebohrt:
6,8
D6:
40
Passend zu:
Positionsanzeiger Größe 80
D3:
85,2
D=Außendurchmesser:
140
L3:
23
D4:
95
L1:
17
T:
30
Gewicht in kg (ERP):
0.6200
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Größe:
80
Ausführung 1:
für Positionsanzeiger
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Handrad
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
5
€ 8,50*
ab € 42,80*
€ 47,55*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 45,71*
€ 59,11*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 43,95*
€ 60,14*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.