Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELTRAGBOLZEN D1=20, L1=50, STAHL MANGAN-PHOSPHATIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     409-K1920.2520X50
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1920.2520X50
EAN/GTIN:
     4059245702527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetragbolzen
Kugeltragbolzen
kugeltragbolzen
Werkstoff: Stahl. Druckknopf aus Aluminium. Ausführung: Stahl manganphosphatiert. Bestellbeispiel: K1920.2110X50 Hinweis: Kugeltragbolzen werden als schnelles und einfaches Tragelement mit beweglichem Schäkel eingesetzt. Durch Drücken des Druckknopfes können die Kugeln entriegelt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher. Korrosionsgeschützt. TÜV geprüft. Angaben X min., F1, F2 und F3 bei 5-facher Sicherheit. Temperaturbereich: max. +250 °C. Zubehör: Aufnahmebuchsen K1921/K1922.
Weitere Informationen:
L5:
32,6
Aufnahme- bohrung H11:
20
L1=Schaftlänge:
50
S:
4
D2:
24,5
L6:
36
L7:
56
L8:
114
F3 kN:
6,5
X max.:
25
D5:
30
F1 kN:
10
L4:
52
F2 kN:
8,5
L3:
36,5
D1=Bolzendurchmesser:
20
L2:
19,7
X min.:
1,5
Gewicht in kg (ERP):
0.6298
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kugeltragbolzen
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Oberfläche Grundkörper:
mangan-phosphatiert
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
11
€ 8,50*
ab € 103,40*
€ 114,89*
3 Tage
18
€ 5,90*
ab € 99,52*
€ 120,08*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 107,46*
€ 129,12*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,89*
€ 136,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.