Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTENSTEINPROFIL D=M08 L=1000 STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1912.084008X1000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1912.084008X1000
EAN/GTIN:
     4059245699094
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Stahl. Ausführung: beschichtet. Bestellbeispiel: K1912.084008X1000 Hinweis: Das Nutenprofil ist mit Gewindebohrungen im Rastermaß 40 mm und 60 mm versehen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.7800
Ursprungs-Land:
CN
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Nutensteinprofil
L2:
20
Nutbreite:
8
D=Gewinde:
M8
L=Länge:
1000
Anzahl Bohrungen:
25
L1:
40
H=Höhe:
9,5
B=Breite:
16
Produkttyp:
für Aluminiumprofil Typ I
Oberfläche Grundkörper:
beschichtet
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,27*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.