Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUTTER FÜR T-NUT, LANGE AUSFÜHRUNG M14, NB=16, VERGÜTUNGSSTAHL 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1911.14
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1911.14
EAN/GTIN:
     4059245699032
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet auf 10. Bestellbeispiel: K1911.12
Weitere Informationen:
L=Länge:
50
D=Gewinde:
M14
H=Höhe:
18
Gewicht in kg (ERP):
0.1183
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 2:
lange Ausführung
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Mutter
RoHS:
true
Festigkeitsklasse:
10
Nutbreite:
16
H1:
9
B1:
15,7
B=Breite:
25
Produkttyp:
für T-Nut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.