Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNBACKEN WEICH, SET, L=110 STAHL, VPE=3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1838.3153
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1838.3153
EAN/GTIN:
     4059245643448
Artikeldatenblatt
Sets bestehend aus 3 bzw. 4 Spannbacken. Weiche Spannbacken können flexibel bearbeitet werden um eigene Spannkonturen und Durchmesser zu generieren. Werkstoff: Stahl. Ausführung: weich. Bestellbeispiel: K1838.2703 Hinweis: Spannbackenset bestehend aus 3 Backen sind ausschließlich geeignet für K1836 Stationäre 3-Backenfutter. Spannbackenset bestehend aus 4 Backen sind ausschließlich geeignet für K1837 Stationäre 4-Backenfutter. Vorteile: Die weichen Spannbacken können auf beiden Spannseiten bearbeitet, sowie umkehrbar montiert werden. Zubehör: K1836 Stationäre 3-Backenfutter. K1837 Stationäre 4-Backenfutter.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
3.6100
Ursprungs-Land:
TW
H2:
3
H3:
34
VPE:
3
L=Länge:
110
H=Höhe:
48
H1:
4,2
L2:
28
D=Durchmesser:
M12
D2:
13
L1:
54
D1:
19
B=Breite:
37
L3:
19,03
Ausführung 2:
Set
Ausführung 1:
soft
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannbacken
PL Edelstahl:
false
B1:
12,7
RoHS:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,17*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.