Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWENKSPANNER PNEUMATISCH, EINSCHRAUBBAR, GR.40 RECHTSSCHWENKEND, D=53, H=87, ALUMINIUM SCHWARZ ELOXIERT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1814.140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1814.140
EAN/GTIN:
     4059245619115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
schwenkspanner
Werkstoff: Grundkörper Aluminium. Kolben Stahl. Ausführung: Grundkörper schwarz eloxiert. Kolben hartverchromt. Bestellbeispiel: K1814.116 Hinweis: Pneumatische Schwenkspanner einschraubbar kommen bei Anwendungen zum Einsatz, bei denen geringe Spannkräfte ausreichen oder wenn der Spannpunkt zum Einlegen und Entnehmen des Werkstückes frei sein muss. Eine platzsparende Montage ist auf Grund der Bauform möglich. Mit Hilfe des Einschraubgewindes kann der Schwenkspanner in der Höhe justiert werden und ist für einen versenkten Einbau in der Vorrichtung geeignet. Auf Grund der doppeltwirkenden Funktion des Spanners, wird der Kolben mit Hilfe von Druck nach unten und nach oben gefahren. Der Gesamthub des Schwenkspanners besteht aus einem Schwenkhub und einem Spannhub. Zu Beginn des Spannvorgangs führt der Spannarm eine 90° Schwenkhubbewegung nach unten aus. Im Anschluss dieser Bewegung folgt der Spannhub linear nach unten. Die Spannung des Werkstücks darf ausschließlich durch den Spannhub erfolgen. Der Schwenkspanner darf in seiner Schwenkbewegung nicht behindert werden. F1 = bei 6 bar max. zulässigem Betriebsdruck. Der einschraubbare Schwenkspanner kann mit Hilfe einer Nutmutter nach DIN 70852 oder eines Gewindeflanschs (K1820) befestigt werden. Der Schwenkspanner ist nur mit geölter Luft zu betreiben. Einschließlich Schraube und Federring zum Befestigen der als Zubehör erhältlichen Spannarme. Spannarm, Nutmutter und Gewindeflansch sind nicht im Lieferumfang enthalten. Zubehör: K1816 Spannarm für Schwenkspanner. K2059 Nutmutter Stahl DIN 70852. K1820 Gewindeflansch. Zeichnungshinweis: 1) Spannen 2) Entspannen 3) Schwenkhub 4) Spannhub 5) Entspannt 6) Gespannt 7) Linksschwenkend 8) Rechtsschwenkend
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.5619
Ursprungs-Land:
TW
H2:
83
H3:
45
S1:
14
H=Höhe:
87
H1:
136
S2:
16
D=Durchmesser:
53
H4:
15
D3=Gewinde:
G1/8
A1:
42,5
D2:
16
Hub S:
30
A:
70
H5:
19
D4=Gewinde:
M8
D1=Gewinde:
M55X1,5
Farbe Grundkörper:
schwarz
Größe:
40
Ausführung 2:
einschraubbar
Ausführung 1:
pneumatisch
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Schwenkspanner
Oberfläche Grundkörper:
eloxiert
Oberfläche Komponente:
hartverchromt
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
rechtsschwenkend
F1 N:
650
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,93*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,66*
€ 349,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,85*
€ 338,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 278,98*
€ 331,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 264,29*
€ 314,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 249,61*
€ 297,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 234,93*
€ 279,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.