Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNARM FÜR SCHWENKSPANNER, GR.32/40, D=14, L=67, H=22, VERGÜTUNGSSTAHL SCHWARZ ELOXIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1813.3240
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1813.3240
EAN/GTIN:
     4059245619481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
schwenkspanner
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Schwarz eloxiert. Bestellbeispiel: K1813.16 Hinweis: Passend zu Schwenkspanner pneumatisch K1812 in der entsprechenden Größe.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1860
Ursprungs-Land:
TW
RoHS:
true
L=Länge:
67
T:
9
H=Höhe:
22
H1:
9
D=Durchmesser:
14
D3:
M08x1,25
A1:
10
D2:
17
A:
45
T1:
4,5
D1:
10,5
Farbe Grundkörper:
schwarz
Größe:
32/40
Ausführung 1:
für Schwenkspanner
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Spannarm
Oberfläche Grundkörper:
eloxiert
PL Edelstahl:
false
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,46*
€ 18,55*
Lager 409
36
€ 6,90*
ab € 15,81*
€ 19,76*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.