Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONITORHALTERUNG, FORM:A 4 ACHSEN, L=436, ALUMINIUM, KOMP:KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1792.4360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1792.4360
EAN/GTIN:
     4059245597949
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Befestigungsplatte Stahl/Kunststoff. Monitorhalter Aluminium. Lagerscheiben und -hülsen Kunststoff. Montage-Flansch Aluminium. Montage-Adapter Aluminium. Schrauben Stahl. Ausführung: Befestigungsplatte lackiert. Monitorhalter lackiert. Montage-Flansch lackiert. Montage-Adapter lackiert. Schrauben verzinkt. Hinweis: An den Monitorhalterungen können Bildschirme mit bis zu 10 kg befestigt werden und je nach Bedarf ohne Montageaufwand wieder abgenommen werden. Des Weiteren kann der Arm der Monitorhalterungen sowohl in der Höhe, als auch im Blickwinkel verstellt werden. Der befestigte Bildschirm kann um 90° gedreht werden. Die Befestigungsplatten der Monitorhalterungen sind kompatibel mit dem VESA 75/100 Standard. Anwendung: Mit Hilfe des Sechskantschlüssels kann die Federkraft, welche aufgewendet werden muss, um die verschiedenen Achsen zu verstellen, stärker oder schwächer eingestellt werden. Lieferumfang: Monitorhalterungen 4 Achsen: 1x Befestigungsplatte VESA, inklusiv 4 Schrauben M4x12, Kreuzschlitz. 1x Monitorhalterung 4 Achsen, inklusive Abdeckung Kabelführung. 1x Montageschrauben DIN 6912, M8x25. 1x Montage-Adapter. 2x Montageschrauben DIN 6912, M8x16. 1x Sechskantschlüssel, SW 3. 1x Sechskantschlüssel, SW 4. Monitorhalterungen 5 Achsen: 1x Befestigungsplatte VESA, inklusiv 4 Schrauben M4x12, Kreuzschlitz. 1x Monitorhalterung 5 Achsen, inklusive Abdeckung Kabelführung. 1x Montageschrauben DIN 6912, M8x25. 1x Montage-Adapter. 2x Montageschrauben DIN 6912, M8x16. 1x Sechskantschlüssel, SW 3. 1x Sechskantschlüssel, SW 4.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
2.3000
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
TW
H2:
40
B2:
94
H3:
43
L=Länge:
436
H=Höhe:
236
H1:
114
B1:
100
L1:
361
B3:
70
B=Breite:
75
Form:
A
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Monitorhalterung
Form-Typ:
4 Achsen
D1=Durchmesser:
13,8
D2=Durchmesser:
9
D=Durchmesser:
5,3
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
5
€ 6,90*
ab € 208,48*
€ 231,64*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,98*
€ 251,62*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,64*
€ 275,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 224,69*
€ 267,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 220,06*
€ 261,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 213,11*
€ 253,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 208,48*
€ 248,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.