Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEITENSPANNER MIT SPANNHEBEL, FORM:C, F=1,2, S=0,4, VERGÜTUNGSSTAHL SCHWARZ BRÜNIERT KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1697.01202
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1697.01202
EAN/GTIN:
     4059245854042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenspanner
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel kipp
Werkstoff: Grundkörper Vergütungsstahl. Spannhebel Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper brüniert. Spannfläche geschliffen. Spannhebel Form C vernickelt. Hinweis: Der Spannhebel kann durch lösen des Gewindestifts in 90° Schritten horizontal und vertikal anwenderfreundlich ausgerichtet werden. Durch die eingearbeiteten Flächen im Spannhebel Form C kann das Werkstück mit konstanter Spannkraft gespannt werden. Vorteile: - Hohe Spannkräfte - Geschliffene Spannflächen - Niederzugkraft verhindert ein Anheben des Werkstücks Zeichnungshinweis: 1) Stellschraube 2) Zylinderkopfschraube 3) Gewindestift 4) Position entspannt 5) Vorspannweg 6 )Startposition spannen 7) Position gespannt
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
1.3200
H2:
22
L4:
17
B2:
60
H3:
22
L=Länge:
67
H=Höhe:
40
H1:
33
L2:
63
L5:
4
B1:
80
R:
80
D=Gewinde:
M5
Spannkraft kN:
1,2
H4:
22
D3:
M5x6
Hub S:
0,4
Handkraft FH N:
50
H5:
10
B3:
20
L6:
67
H6:
18
D1:
8,6
B=Breite:
100
B4:
40
L3:
26
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
C
Ausführung 1:
mit Spannhebel
Material Komponente:
Vergütungsstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Seitenspanner
T=Gewindetiefe:
8
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Oberfläche Komponente:
vernickelt
PL Edelstahl:
false
S1= Vorspannhub:
0,8
Ursprungs-Land:
JP
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
4
€ 6,90*
ab € 192,64*
€ 214,04*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,34*
€ 233,46*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,04*
€ 254,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 207,62*
€ 247,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 203,34*
€ 241,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 196,92*
€ 234,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 192,64*
€ 229,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.