Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFSPANNWINKEL MIT T-NUT, EINSEITIG, FORM:C L=400, B=300, H=400, H1=30, BN=14, GJL300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1531.314402840
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1531.314402840
EAN/GTIN:
     4059245492381
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aufspannwinkel
aufspannwinkel mit t-nuten
aufspannwinkel
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet. Bestellbeispiel: K1531.314302230 Hinweis: Aufspannwinkel eignen sich, um Werkstücke und Vorrichtungen vertikal zu positionieren und befestigen. Diese Aufspannwinkel mit T-Nuten bieten eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit Werkstückspannungen mit standardisierten Spannelementen aufzubauen. Die genauen Nutenabstände in Längs- und Querrichtung garantieren eine hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannungen. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport. Zeichnungshinweis: 1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
101.0000
Form:
C
Ausführung 2:
einseitig
Ausführung 1:
mit T-Nut
Material Grundkörper:
GJL300
Benennung:
Aufspannwinkel
H=Höhe:
400
H1:
30
L2:
320
N2=Anzahl der T-Nuten:
3
NL=Anzahl in Längsrichtung:
3
NB=Anzahl in Querrichtung:
3
BN=Nutbreite:
14
L8:
60
B=Breite:
300
L9:
100
B2:
90
H2:
50
L=Länge:
400
B3:
160
H4=Höhe:
23
Ursprungs-Land:
TW
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.754,10*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.949,00*
€ 2.319,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.890,53*
€ 2.249,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.851,55*
€ 2.203,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.793,08*
€ 2.133,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1.754,10*
€ 2.087,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.