Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STECKVERBINDER, 4-POLIG MIT SCHRAUBANSCHLUSS, FORM:A GERADE, P=3000, KUNSTSTOFF SCHWARZ, KOMP:PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1498.1204X3000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1498.1204X3000
EAN/GTIN:
     4059245655205
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Gehäuse: Kunststoff. Kabel: PUR (4-polig Länge 3 und 5 Meter PVC. 8-polig Länge 10 Meter PVC. 12-polig Länge 10 Meter PVC). Isolation Litze: PP (4-polig Länge 3 und 5 Meter PVC. 8-polig Länge 10 Meter PVC. 12-polig Länge 10 Meter PVC). Kontakt: Kupferlegierung. Kontaktoberfläche: Au (Gold). Verriegelung: Zinkdruckguss vernickelt. Ausführung: Buchse (weiblich). Gehäusefarbe: schwarz. Kabelfarbe: schwarz. Hinweis: Steckverbinder mit Schraubverriegelung. Steckverbinder umspritzt am Kabel. Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100. Codierung A. Empfohlenes Anzugsdrehmoment der Verriegelung 0,6 Nm. Die Steckverbinder sind konzipiert für den Einsatz im Anlagen-, Steuerungs-, und Elektrogerätebau. Technische Daten: Anzahl Steckzyklen: ≥ 100.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0640
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
L:
38
P=Kabellänge:
3000
Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt:
N=4 X 0,34 mm²
D1:
5
Farbe Komponente:
schwarz
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
A
Ausführung 2:
4-polig
Ausführung 1:
mit Schraubanschluss
Material Komponente:
PVC
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Steckverbinder
Produkttyp:
gerade
PL Edelstahl:
false
Schutzart:
IP65/IP67
Form-Typ:
Buchse gerade
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung V:
250 AC / 250 DC
Bemessungs- stoßspannung V:
2500
Bemessungsstrom (40 °C) A:
4
Leiterwiderstand (20 °C) Ω/Km:
60
Temperaturbereich Kabel fest:
T= -30 °C - +80 °C
EMV-Tauglichkeit:
ungeschirmt
Halogenfrei:
nein
Nennspannung V:
300 AC
Prüfspannung V:
2000 AC
Biegeradius Kabel fest:
≥ 5 x D1
Biegeradius Kabel bewegt:
≥ 10 x D1
Temperaturbereich Kabel bewegt:
T= -5 °C - +80 °C
Anzahl Biegezyklen max.:
10000000 (25 °C)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.