Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STECKVERBINDER, 8-POLIG MIT SCHRAUBANSCHLUSS, FORM:B ABGEWINKELT, P=10000, KUNSTSTOFF SCHWARZ, KOMP:PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1498.11208X10000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1498.11208X10000
EAN/GTIN:
     4059245655342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoff: Gehäuse: Kunststoff. Kabel: PUR (4-polig Länge 3 und 5 Meter PVC. 8-polig Länge 10 Meter PVC. 12-polig Länge 10 Meter PVC). Isolation Litze: PP (4-polig Länge 3 und 5 Meter PVC. 8-polig Länge 10 Meter PVC. 12-polig Länge 10 Meter PVC). Kontakt: Kupferlegierung. Kontaktoberfläche: Au (Gold). Verriegelung: Zinkdruckguss vernickelt. Ausführung: Buchse (weiblich). Gehäusefarbe: schwarz. Kabelfarbe: schwarz. Hinweis: Steckverbinder mit Schraubverriegelung. Steckverbinder umspritzt am Kabel. Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100. Codierung A. Empfohlenes Anzugsdrehmoment der Verriegelung 0,6 Nm. Die Steckverbinder sind konzipiert für den Einsatz im Anlagen-, Steuerungs-, und Elektrogerätebau. Technische Daten: Anzahl Steckzyklen: ≥ 100.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1230
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
B
Ausführung 2:
8-polig
Ausführung 1:
mit Schraubanschluss
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Steckverbinder
Produkttyp:
abgewinkelt
P=Kabellänge:
10000
L:
39
L1:
32
Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt:
8 x 0,25 mm²
D1:
6
Farbe Komponente:
schwarz
Material Komponente:
PVC
PL Edelstahl:
false
Schutzart:
IP65/IP67
Form-Typ:
Buchse abgewinkelt
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung V:
30 AC / 30 DC
Bemessungs- stoßspannung V:
800
Bemessungsstrom (40 °C) A:
2
Leiterwiderstand (20 °C) Ω/Km:
79
Temperaturbereich Kabel fest:
T= -30 °C - +80 °C
EMV-Tauglichkeit:
ungeschirmt
Halogenfrei:
nein
Nennspannung V:
300 AC
Prüfspannung V:
2000 AC
Biegeradius Kabel fest:
≥ 5 x D1
Biegeradius Kabel bewegt:
≥ 10 x D1
Temperaturbereich Kabel bewegt:
T= -5 °C - +80 °C
Anzahl Biegezyklen max.:
2000000 (25 °C)
Ursprungs-Land:
CZ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
1
€ 8,50*
ab € 38,28*
€ 42,53*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,31*
€ 49,82*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.