Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELROLLE GEHÄUSE EDELSTAHL 1.4021, MASSIVAUSFÜHRUNG, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1323.330
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1323.330
EAN/GTIN:
     4059245332250
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen edelstahl
kugelrolle
kugelrolle 30mm
Werkstoff: Kugelelemente Edelstahl 1.4021. Gehäuse Edelstahl 1.4301. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1323.322 Hinweis: Vollstahlkugelrollen sind für eine lange Lebensdauer bei Stoßbelastung konzipiert. In den Einheiten sind bereits Staubdichtungen und Selbstreinigungsöffnungen eingebaut. Alle Einheiten werden mit Vollstahlgehäuse und gehärteter Oberfläche ausgeliefert. Zeichnungshinweis: 1) Lastkugel 2) Tragkugel
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3598
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
TW
Ausführung 2:
Massivausführung
Ausführung 1:
Gehäuse
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kugelrolle
H=Höhe:
36,8
H1=Höhe:
13,8±0,2
D1=Außendurchmesser:
55
DK:
30
H2:
3,4
D=Durchmesser:
45±0,080
Tragzahl C (N):
2000
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4021
Befestigungsart:
einpressen
Oberfläche Grundkörper:
blank
Oberfläche Komponente:
blank
PL Edelstahl:
true
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
51
€ 8,50*
ab € 54,50*
€ 64,12*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,55*
€ 65,47*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 52,53*
€ 69,22*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.