Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNDORN, FORM:A, EDELSTAHL BLANK, D=12,5, F3=0,62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1293.110125
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1293.110125
EAN/GTIN:
     4059245328253
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1293.104050 Hinweis: Der Spanndorn findet Anwendung in kleinen Bohrungen (Durchgangsbohrungen) um Werkstücke zu positionieren und zu spannen. Die Spannbewegung erfolgt manuell von oben mit einem Inbusschlüssel. Sie können auf den gewünschten Durchmesser selbst eingeschliffen werden. Die Aufnahmebohrung vom Werkstück sollte die Toleranz H7 aufweisen. D min. = Kleinster zulässiger Durchmesser auf den "D" geschliffen werden darf. - in Bohrungen von Ø5 bis Ø12,5 mm verwendbar - kompakte Bauweise, kleiner Einbauraum - einfaches Handling - beliebige Einbaulage - verschiedene Einbauvarianten möglich - Schonung der Werkstückoberfläche durch Flächenpressung - individuell auf den Durchmesser anpassbar Montage: Bei Bedarf kann der Durchmesser D dem zu spannenden Durchmesser angepasst werden. In diesem Fall den Spanndorn ca. 0,2 mm (Spannweg) über den Durchmesser im Ruhestand weiten. Nun wird der Spanndorn auf den Innendurchmesser des Werkstückes geschliffen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0148
Ursprungs-Region:
06
Ursprungs-Land:
DE
D4:
M4
Form:
A
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Spanndorn
H:
15
H1:
3
D1:
12
SW2:
4
D=Durchmesser min.:
10
D2:
8
D3:
M8
D=Durchmesser max.:
12,5
L:
12
T:
7
L1:
8
SW1:
8
Spannkraft max. kN:
0,62
Anzieh- drehmoment max. Nm:
8,1
Anwendung:
bearbeitete Teile
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Oberfläche Grundkörper:
blank
Spannart:
Innenspannung
PL Edelstahl:
true
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,04*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.