Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLACHSPANNER FÜR T-NUT BN=12 STAHL, GEHÄRTET UND BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1230.122
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1230.122
EAN/GTIN:
     4059245862832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachspanner
flachspanner
Werkstoff: Stahl. Ausführung: gehärtet und brüniert. Bestellbeispiel: K1230.162 Hinweis: Mit diesen Flachspannern können besonders niedrige Werkstücke gespannt werden. Durch die Keilwirkung der Spannbacken wird das Werkstück fest und sicher auf den Maschinentisch gedrückt. "H1" und "H3" bei maximaler T-Nutentiefe nach DIN 650. Zur Erreichung niedrigerer Spannhöhen bei minimaler Nutentiefe kann das Spannstück um das Maß H3 abgeschliffen werden. Die Spannkräfte F und F1 werden bei optimaler Auslegung und Ausnutzung des max. Anziehdrehmomentes der Befestigungsschrauben erreicht. Lieferung erfolgt paarweise. Lieferumfang: - 2x Flachspanner für T-Nut. - 2x Befestigungsschrauben DIN EN ISO 4762. - 2x Sechskantschraubendreher ISO 2936.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3000
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
H2:
11
H3:
5
L:
52
H1:
31
B1:
12
F1 kN:
0,6
BN=Nutbreite:
12
F kN:
5
L1:
1,8
B:
18
H max.:
13,5
H min.:
2,5
Ausführung 1:
für T-Nut
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Flachspanner
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und brüniert
PL Edelstahl:
false
Verpackungsart:
1 Stück = 1 Paar
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
5
€ 6,90*
ab € 84,25*
€ 93,61*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,96*
€ 105,28*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.