Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIEFSPANNBACKEN, BN=16 STAHL GEHÄRTET UND BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1229.1612
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1229.1612
EAN/GTIN:
     4059245862917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tiefspannbacke
Tiefspannbacken
tiefspannbacken
Werkstoff: Stahl. Ausführung: gehärtet und brüniert. Bestellbeispiel: K1229.162 Hinweis: Diese handlichen Tiefspannbacken eignen sich durch ihre flache Bauart für die Bearbeitung der am meisten vorkommenden Werkstückabmessungen. Die gehärteten Backen spannen durch die Keilwirkung gleichzeitig nach vorne und unten. Die Spannkräfte F und F1 werden bei optimaler Auslegung und Ausnutzung des max. Anziehdrehmomentes der Befestigungsschrauben erreicht. Lieferung erfolgt paarweise. Lieferumfang: - 2x Tiefspannbacken. - 4x Befestigungsschrauben DIN EN ISO 4762-10.9. - 4x Muttern für T-Nuten DIN 508. - 2x Sechskantschraubendreher ISO 2936.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
2.3400
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
L:
100
H:
25
H1:
2,5
L2:
34
B1:
50
D:
M14
F1 kN:
1,2
BN=Nutbreite:
16
Anzieh- drehmoment Nm:
25
F kN:
32
L1:
46
B:
59
L3:
4
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Tiefspannbacken
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und brüniert
PL Edelstahl:
false
Verpackungsart:
1 Stück = 1 Paar
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,01*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,34*
€ 182,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 145,67*
€ 173,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 141,07*
€ 167,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.