Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHARNIER MIT EINSTELLBARER FRIKTION 35X30, ALUMINIUM SCHWARZ ELOXIERT, A1=21, B1=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1195.35301
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1195.35301
EAN/GTIN:
     4059245267569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Werkstoff: Aluminium 6060 T5. Abdeckstopfen PA 6.6. Unterlegscheiben POM. Ausführung: schwarz eloxiert. Bestellbeispiel: K1195.35301 Hinweis: Die Drehmomentscharniere erlauben eine Türpositionierung in jeder beliebigen Winkelstellung. Der Reibwiderstand lässt sich mittels einer Stellschraube von 0-1 Nm stufenlos einstellen. Öffnungswinkel 270°. Max. Zugfestigkeit: 2240 N Max. Scherfestigkeit: 1050 N Befestigung durch Senkschrauben nach DIN 7991. Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen. Temperaturbereich: von -20 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0110
Ursprungs-Land:
FR
S:
3,3
B1:
15
D:
3,5
A1:
21
A=Länge:
35
D1:
10
B=Breite:
30
Farbe Grundkörper:
schwarz eloxiert
Ausführung 1:
mit einstellbarer Friktion
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Scharnier
RoHS:
true
Befestigungsart:
Befestigungsbohrungen
Produkttyp:
Scharnier mit einstellbarer Friktion
F1 N:
2460
F2 N:
1480
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
501
€ 8,50*
ab € 9,61*
€ 11,31*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,96*
€ 12,40*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 9,23*
€ 13,11*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.