Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNKUGEL F. WERKSTÜCK-STABILISATOR, MIT SCHRAUBVERBINDUNG GR.50 D1=M16X18, FORM:D, STAHL, D=50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1193.450
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1193.450
EAN/GTIN:
     4059245654635
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Sechskantschraube DIN EN ISO 4017 Festigkeitsklasse 8.8 schwarz. Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 Festigkeitsklasse 8.8 schwarz. Spannkugel blank. Hinweis: Die Spannkugeln verbinden das Werkstück mit dem Werkstück-Stabilisator flexibel. Große Freiheitsgrade am Werkstück werden durch die Spannkugeln ermöglicht. Zeichnungshinweis: 1) Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, M10
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.4000
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
D=Kugeldurchmesser:
50
D2:
25
L1=Gewindelänge:
18
D1=Gewinde:
M16
Größe:
50
Form:
D
Ausführung 2:
mit Schraubverbindung
Ausführung 1:
für Werkstück-Stabilisator
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannkugel
PL Edelstahl:
false
L2:
3,5
L:
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,62*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.