Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNKUGEL F. WERKSTÜCK-STABILISATOR, MIT SCHRAUBVERBINDUNG GR.50 D1=M30X60, FORM:C, STAHL, D=50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1193.3503060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1193.3503060
EAN/GTIN:
     4059245654611
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Sechskantschraube DIN EN ISO 4017 Festigkeitsklasse 8.8 schwarz. Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 Festigkeitsklasse 8.8 schwarz. Spannkugel blank. Hinweis: Die Spannkugeln verbinden das Werkstück mit dem Werkstück-Stabilisator flexibel. Große Freiheitsgrade am Werkstück werden durch die Spannkugeln ermöglicht. Zeichnungshinweis: 1) Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, M10
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.6000
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
D=Kugeldurchmesser:
50
L1=Gewindelänge:
60
D1=Gewinde:
M30
Größe:
50
Form:
C
Ausführung 2:
mit Schraubverbindung
Ausführung 1:
für Werkstück-Stabilisator
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannkugel
PL Edelstahl:
false
SW:
46
L:
34,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,69*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,10*
€ 184,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 150,45*
€ 179,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 147,35*
€ 175,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 142,69*
€ 169,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.