Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÄNDELSCHRAUBE DIN653 / DIN653-A NIEDRIGE FORM, M06, L=25, D1=24, K=5, STAHL 5.8 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1163.06X25
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1163.06X25
EAN/GTIN:
     4059245279500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl (A 1). Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 5.8, blank. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1163.062X20 (Länge L mit angeben) Hinweis: Die Lieferung erfolgt nach DIN 653 oder DIN 653-A.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0206
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
K:
5
L=Gewindelänge:
25
D3:
6
D1=Außendurchmesser:
24
Ausführung 1:
niedrige Form
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Rändelschraube
H=Höhe:
9
D=Gewinde:
M6
DIN:
DIN 653 / DIN 653-A
Festigkeitsklasse:
5.8
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
239
€ 8,50*
ab € 1,32*
€ 1,55*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 1,86*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 1,28*
€ 1,96*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.