Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUTZKAPPE, FORM:B, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1133.924
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1133.924
EAN/GTIN:
     4059245261154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71412 B
Kegelschmiernippel DIN 71412 B
Schmiernippel DIN 71412 B
DIN 71412 C
Werkstoff: Polyethylen (PE-LLD). Ausführung: rot, grün, gelb oder schwarz. Hinweis: Passend für alle Kegelschmiernippel nach DIN 71412. Schützt den Kegelkopf des Schmiernippels vor Verunreinigungen. Die verschiedenen Farben dienen z.B. der Kennzeichnung von Schmierintervallen. Einsatztemperatur: -70 °C bis +85 °C.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0007
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
B
Benennung:
Schutzkappe
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
428
100
€ 4,90*
ab € 0,112*
€ 0,159*
Lager 409
339
1
€ 8,50*
ab € 0,14*
€ 0,17*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,113*
€ 0,184*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,133*
€ 0,218*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.